Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28460101 Zahnstange Polyketon Mod. 1,25 10x11x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28460101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28460101
EAN/GTIN:
     4067201228950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,25
zahnstange
zahnstange länge 250 mm

Werkstoff: Polyketon (PK). Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20 °.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Weitere Informationen:
Modul:
1,25 Modul
b:
10 mm
ha:
11 mm
Nennlänge L*:
250 mm
h0:
9,75 mm
Werkstoff:
Polyketon Werkstoff
Gewicht:
30,8 g
Weitere Suchbegriffe: Länge, Azetalharz, Zahnstangen Hostaform, Zahnbreite, Höhe, geared racks, Kunststoff, Modul, ployketone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28460100
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.