Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28309001 Zahnrad Polyketon Modul 1,0 ZZ= 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28309001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28309001
EAN/GTIN:
     4067201227984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 90 zähne modul 1


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
9 mm
da:
92 mm
d:
90 mm
L:
18 mm
E:
76 mm
c:
4,6 mm
ND:
21 mm
BH9:
10 mm
zul. MD:
423 Ncm
Gewicht:
59,5 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28309000
ab € 4,55*
Zubehör
Mädler
29309000
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.