Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28304501 Zahnrad Polyketon Modul 1,0 ZZ= 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28304501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28304501
EAN/GTIN:
     4067201229261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 45 zähne modul 1


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
9 mm
da:
47 mm
d:
45 mm
L:
18 mm
E:
36,5 mm
c:
4,6 mm
ND:
18 mm
BH9:
8 mm
zul. MD:
185 Ncm
Gewicht:
14,5 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28304500
ab € 2,56*
Zubehör
Mädler
29304500
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.