Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28303501 Zahnrad Polyketon Modul 1,0 ZZ= 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28303501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28303501
EAN/GTIN:
     4067201234555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 35 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
b:
9 mm
da:
37 mm
d:
35 mm
L:
18 mm
E:
23,5 mm
c:
4,6 mm
ND:
18 mm
BH9:
8 mm
zul. MD:
103 Ncm
Gewicht:
11,4 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28303500
ab € 2,07*
Zubehör
Mädler
29303500
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.