Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28301701 Zahnrad Polyketon Modul 1,0 ZZ= 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28301701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28301701
EAN/GTIN:
     4067201228769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 17 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
b:
9 mm
da:
19 mm
d:
17 mm
L:
17 mm
E:
12 mm
c:
6 mm
ND:
9 mm
BH9:
4 mm
zul. MD:
17,9 Ncm
Gewicht:
2,51 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28301700
ab € 1,46*
Zubehör
Mädler
29301700
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.