Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28301301 Zahnrad Polyketon Modul 1,0 ZZ= 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28301301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28301301
EAN/GTIN:
     4067201227601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 13 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
9 mm
da:
15 mm
d:
13 mm
L:
17 mm
E:
- mm
c:
- mm
ND:
9 mm
BH9:
4 mm
zul. MD:
12,6 Ncm
Gewicht:
1,83 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28301300
ab € 1,32*
Zubehör
Mädler
29301300
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.