Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28301201 Zahnrad Polyketon Modul 1,0 ZZ= 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28301201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28301201
EAN/GTIN:
     4067201225560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 12 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
9 mm
da:
14 mm
d:
12 mm
L:
17 mm
E:
- mm
c:
- mm
ND:
9 mm
BH9:
4 mm
zul. MD:
10,5 Ncm
Gewicht:
1,51 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28301200
ab € 1,31*
Zubehör
Mädler
29301200
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.