Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28103001 Zahnrad Polyketon Modul 0,5 ZZ= 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28103001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28103001
EAN/GTIN:
     4067201233329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 0,5 zähne 30


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
3 mm
da:
16 mm
d:
15 mm
L:
10 mm
E:
- mm
c:
- mm
ND:
11,9 mm
BH9:
4 mm
zul. MD:
5,15 Ncm
Gewicht:
1,39 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28103000
ab € 0,40*
Zubehör
Mädler
29103000
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.