Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26923000 Stirnzahnrad MS58 Mod. 0,5 Zz=30 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26923000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26923000
EAN/GTIN:
     4067201073529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad schrägverzahnt


Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 26960500 oder 26960600.

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts Ausführung
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
17,0 mm
d:
15,96 mm
Nl:
6 mm
ND:
14 mm
Vorbohrung BH7:
8 mm
zul. MD:
31,0 Ncm
Gewicht:
24,3 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Modul 0,5, helical, spur gear, module 0.5, brass, Messing, Ms58, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
1
€ 10,00*
ab € 3,46*
€ 12,03*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,66*
€ 21,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.