Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26360100 Zahnstange Ms58 Mod. 1,0 Zb=10 8x230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26360100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26360100
EAN/GTIN:
     4067201077411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,0 messing
zahnstange modul 1,0
zahnstange

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).
Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0 = -0,2 mm. Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
b:
10 mm
ha:
8 mm
Nennlänge L*:
230 mm
h0:
7,0 mm
Werkstoff:
Ms58 Werkstoff
Gewicht:
131 g
Weitere Suchbegriffe: brass, Zahnstangen, Modul, Messing, rack, gear rack, ms58, Länge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
81
1
€ 10,00*
ab € 14,58*
€ 25,08*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 35,35*
€ 44,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.