Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26346500 Internal gear MS58 Mod.1,0 Zz= 65 Zb=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26346500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26346500
EAN/GTIN:
     4067201073024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 1 messing
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Messing Ms58. Ab Ø125mm aus Bronze (2.1076).
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
65 Zähnezahl
b:
8 mm
d:
65 mm
di:
63 mm
DA:
90 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
204 g
Weitere Suchbegriffe: Modul 1,0, Innenzahnkränze, module 1.0, inner gear, inner gears
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
1
€ 10,00*
ab € 31,52*
€ 54,07*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 88,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.