Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26343000 Internal gear MS58 Mod.1,0 Zz= 30 Zb=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26343000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26343000
EAN/GTIN:
     4067201071167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 1 messing
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Messing Ms58. Ab Ø125mm aus Bronze (2.1076).
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
8 mm
d:
30 mm
di:
28 mm
DA:
55 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
108 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, Modul 1,0, module 1.0, inner gear, Innenzahnkränze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
1
€ 10,00*
ab € 19,56*
€ 33,55*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,45*
€ 56,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.