Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26307000 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=70 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26307000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26307000
EAN/GTIN:
     4067201068914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
72 mm
d:
70 mm
NL:
8 mm
ND:
20 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
317,0 Ncm
Gewicht:
229,2 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Modul 1, brass, module 1, Ms58, Zahnräder, Messing, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 25,49*
€ 31,22*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,46*
€ 52,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.