Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26306000 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=60 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26306000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26306000
EAN/GTIN:
     4067201067528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 60 zähne messi...

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
62 mm
d:
60 mm
NL:
8 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
216,0 Ncm
Gewicht:
166,6 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, brass, Modul 1, Messing, module 1, Ms58, spur gear, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
70
1
€ 10,00*
ab € 18,90*
€ 23,63*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 25,75*
€ 42,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.