Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26304500 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=45 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26304500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26304500
EAN/GTIN:
     4067201077343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 messing

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
47 mm
d:
45 mm
NL:
8 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
112,5 Ncm
Gewicht:
99,4 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Ms58, Zahnräder, Messing, module 1, Modul 1, brass, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 11,72*
€ 15,43*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,26*
€ 27,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.