Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26304000 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=40 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26304000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26304000
EAN/GTIN:
     4067201077329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 bohrung 6mm ...

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
42 mm
d:
40 mm
NL:
6 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
86,0 Ncm
Gewicht:
77,5 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul 1, Ms58, module 1, Zahnräder, brass, spur gear, Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
75
1
€ 10,00*
ab € 6,91*
€ 12,89*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,47*
€ 23,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.