Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26302500 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=25 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26302500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26302500
EAN/GTIN:
     4067201075967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 25 zähne

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
27 mm
d:
25 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
30,0 Ncm
Gewicht:
33,1 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul 1, Messing, spur gear, brass, Ms58, Zahnräder, module 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
462
1
€ 10,00*
ab € 4,26*
€ 6,72*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,91*
€ 12,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.