Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26301700 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=17 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26301700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26301700
EAN/GTIN:
     4067201072607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 messing

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
19 mm
d:
17 mm
NL:
6 mm
ND:
12 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
12,2 Ncm
Gewicht:
15,7 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, module 1, Ms58, brass, Zahnräder, Modul 1, Messing, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
151
1
€ 10,00*
ab € 3,46*
€ 6,84*
15 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,03*
€ 12,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.