Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26301600 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=16 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26301600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26301600
EAN/GTIN:
     4067201072591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 messing

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
18 mm
d:
16 mm
NL:
6 mm
ND:
12 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
11,8 Ncm
Gewicht:
14,2 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, Modul 1, brass, Ms58, spur gear, module 1, Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
329
1
€ 10,00*
ab € 3,33*
€ 6,81*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 12,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.