Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26301300 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=13 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26301300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26301300
EAN/GTIN:
     4067201088387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
15 mm
d:
13 mm
NL:
6 mm
ND:
10 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
9,1 Ncm
Gewicht:
8,7 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Ms58, brass, spur gear, module 1, Modul 1, Messing, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
707
1
€ 10,00*
ab € 2,88*
€ 6,26*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,03*
€ 11,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.