Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26249000 Internal gear MS58 Mod.0,7 Zz= 90 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26249000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26249000
EAN/GTIN:
     4067201087786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 0,7

Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
6 mm
d:
63,0 mm
di:
61,6 mm
DA:
85 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
128 g
Weitere Suchbegriffe: inner gear, module 0.7, Modul 0,7, Innenzahnkränze, inner gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
64
€ 10,00*
ab € 35,88*
€ 61,53*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,71*
€ 103,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.