Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26248000 Internal gear MS58 Mod.0,7 Zz= 80 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26248000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26248000
EAN/GTIN:
     4067201087779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 0,7

Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
6 mm
d:
56,0 mm
di:
54,6 mm
DA:
80 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
126 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, module 0.7, inner gear, Innenzahnkränze, Modul 0,7
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 30,46*
€ 52,21*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 85,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.