Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26244800 Internal gear MS58 Mod.0,7 Zz= 48 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26244800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26244800
EAN/GTIN:
     4067201081944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz

Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
6 mm
d:
33,6 mm
di:
32,2 mm
DA:
55 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: inner gear, Modul 0,7, Innenzahnkränze, module 0.7, inner gears
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 20,67*
€ 35,44*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,91*
€ 58,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.