Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26201200 Stirnzahnrad MS58 Mod.0,7 Zz= 12 Zb=4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26201200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26201200
EAN/GTIN:
     4067201076865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad messing modul 0,7

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
9,8 mm
d:
8,4 mm
NL:
6 mm
ND:
8 mm
BH7:
3 mm
zul. MD:
2,3 Ncm
Gewicht:
3,3 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad messing, Modul 0,7, spur gear, Zahnräder, Messing, Ms58, brass, module 0.7
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1012
1
€ 10,00*
ab € 2,23*
€ 9,10*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,20*
€ 16,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.