Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26144800 Internal gear MS58 Mod.0,5 Zz= 48 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26144800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26144800
EAN/GTIN:
     4067201086048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 0,5

Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
4 mm
d:
24,0 mm
di:
23,0 mm
DA:
40 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: Modul 0,5, module 0.5, inner gears, Innenzahnkränze, inner gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
56
1
€ 10,00*
ab € 25,08*
€ 39,62*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,86*
€ 65,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.