Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26144500 Internal gear MS58 Mod.0,5 Zz= 45 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26144500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26144500
EAN/GTIN:
     4067201081760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz

Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
4 mm
d:
22,5 mm
di:
21,5 mm
DA:
40 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, inner gear, Innenzahnkränze, Modul 0,5, module 0.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.