Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26144000 Internal gear MS58 Mod.0,5 Zz= 40 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26144000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26144000
EAN/GTIN:
     4067201081753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz

Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
4 mm
d:
20,0 mm
di:
19,0 mm
DA:
36 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: inner gear, module 0.5, Innenzahnkränze, inner gears, Modul 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.