Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26002500 Stirnzahnrad MS58 Mod. 0,3 Zz=25 Zb= 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26002500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26002500
EAN/GTIN:
     4067201081333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnräder messing modul 0,3


Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN
58405. Eingriffswinkel 20°. Bis 30 Zähne ohne Nabe. Ab 40 Zähne mit
einseitiger Nabe. ** bis Zähnezahl 30 sind diese Räder über die
Gesamtbreite verzahnt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b**:
5 mm
da:
8,1 mm
d:
7,5 mm
NL:
- mm
ND:
- mm
BH7:
2,0 mm
zul. MD:
0,65 Ncm
Gewicht:
1,6 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad messing, module 0.3, Zahnräder, Messing, spur gear, Ms58, brass, Modul 0,3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
59
1
€ 10,00*
ab € 2,29*
€ 10,00*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 18,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.