Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25560910 Präz.-Zahnstange Mod. 5,0 L =2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25560910
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     25560910
EAN/GTIN:
     4067201225492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange schräg verzahnt modul 5
zahnstange
zahnstange modul 5,0


Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm², . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42", Ausführung:
Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.
Die Montagehilfe Art. 25560000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). *
Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z >, 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.

Weitere Informationen:
L1:
2000 mm
Ausführung:
ohne Bohrungen Ausführung
L2:
17,4 mm
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
50 mm
hk:
39 mm
h0:
34 mm
f:
3 mm
a:
- mm
l:
- mm
Anz. Bohr.:
- Anz. Bohr.
h:
- mm
d1:
- mm
d2:
- mm
t:
- mm
a1:
- mm
l1:
- mm
d3:
- mm
GTf / 300*:
0,050 mm
Fu**:
15000 N
Gewicht:
26,00 Gewicht
Weitere Suchbegriffe: Modul 5, rack, vergütet, Zahnstangen, helical rack, Präzisions-Zahnstange, gear rack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,28*
€ 673,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,89*
€ 631,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.