Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25360500 Präz.-Zahnstange m.3 Länge =1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25360500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     25360500
EAN/GTIN:
     4067201086406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
schrägverzahnte zahnstange
zahnstange
16mncr5 zahnstange
Werkstoff: 16MnCr5, Werkstoff-Nr. 1.7131.
eingesetzt und Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC.
Verzahnung nach dem Härten geschliffen.
Da nur die Verzahnung induktiv gehärtet wird, ist ein nachträgliches
Bohren und Verstiften problemlos möglich.

Verzahnungsqualität 6h25.
Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42´´

Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen.

Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25360000 (linkssteigend,
Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich.

1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung
bezogen auf 300 mm).
* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
Weitere Informationen:
L1:
1000 mm
Ausführung:
ohne Bohrungen Ausführung
L2:
10,6 mm
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
29 mm
hk:
29 mm
h0:
26 mm
f:
2 mm
a:
- mm
l:
- mm
Anz. Bohr.:
- Anz. Bohr.
h:
- mm
d1:
- mm
d2:
- mm
t:
- mm
a1:
- mm
l1:
- mm
d3:
- mm
GTk / 300*:
0,024 mm
Fu**:
15000 N
Gewicht:
5,9 Gewicht
Weitere Suchbegriffe: hardened, gear rack, Präzisions-Zahnstange, precision rack, rack, module 3, allseitig, 16MnCr5, Montagestück, linkssteigend, Modul 3, geschliffen, gehärtet, Zahnstangen, ground
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 371,24*
€ 424,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,92*
€ 589,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,75*
€ 473,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,24*
€ 441,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.