Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25160311 Präz.-Zahnstange Mod. 2,0 Länge =500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25160311
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     25160311
EAN/GTIN:
     4067201065487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange


 ,






Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm², .






Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt,
rechtssteigend 19 ° 31' 42",






Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen.
Für fortlaufende Montage.



Die Montagehilfe Art. 25160000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich.






1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm).



* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z >

Weitere Informationen:
L1:
500 mm
Ausführung:
mit Bohrungen Ausführung
L2:
8,9 mm
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
b:
25 mm
hk:
24 mm
h0:
22 mm
f:
2 mm
a:
62,50 mm
l:
125 mm
Anz. Bohrungen:
4 Anz. Bohrungen
h:
8 mm
d1:
7 mm
d2:
11 mm
t:
7 mm
a1:
31,7 mm
l1:
436,6 mm
d3:
5,7 mm
GTf/300*:
0,044 mm
Fu**:
2100 N
Gewicht:
2,10 Gewicht
Weitere Suchbegriffe: helical rack, Modul 2, Präzisions-Zahnstange, gear rack, vergütet, Zahnstangen, rack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 87,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 143,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
25160310
ab € 67,27*
Zubehör
Mädler
25160910
ab € 233,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.