Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24611609 Zahnstange Stahl Mod.6,0 60x60x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24611609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24611609
EAN/GTIN:
     4067201076568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
6 Modul
b:
60 mm
ha:
60 mm]
h0:
54,0 mm
Nennlänge L:
2000 mm
Ist-Länge:
1997,5 -1,5 mm
Gewicht:
49,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangen, rack, Zahnbreite, gear rack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
Frei Haus
ab € 311,32*
€ 355,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 634,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.