Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24611020 Stirnzahnrad Stahl Mod.6,0 Zz=20 Zb=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24611020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24611020
EAN/GTIN:
     4067201106135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad 20 zähne modul 6

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
60 mm
da:
132 mm
d:
120 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
277 Nm
Gewicht:
5,08 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, gerade, gear, Zahnräder, Modul, C45, Zahnbreite, verzahnt, steel, Nabe, spur gear, Stahl, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 78,37*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,85*
€ 130,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.