Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24606000 Stirnzahnrad Stahl Mod.6,0 Zz=60 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24606000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24606000
EAN/GTIN:
     4067201070481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 6 60 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
372 mm
d:
360 mm
BH7:
40 mm
zul. MD:
3350 Nm
Gewicht:
39,0 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 60 zähne, Eingriffswinkel, steel, verzahnt, Zähne, C45, Zahnbreite, Modul, Stahl, spur gear, gear, Zahnräder, Nabe, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 331,87*
€ 405,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,00*
€ 681,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23606000
ab € 425,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.