Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24605600 Stirnzahnrad Stahl Mod.6,0 Zz=56 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24605600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24605600
EAN/GTIN:
     4067201070474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
348 mm
d:
336 mm
BH7:
40 mm
zul. MD:
3120 Nm
Gewicht:
34,0 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 6, Zahnräder, Stahl, Zähne, Eingriffswinkel, Nabe, spur gear, verzahnt, gerade, Modul, Zahnbreite, steel, gear, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 289,64*
€ 357,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,55*
€ 631,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,04*
€ 424,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.