Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24604000 Stirnzahnrad Stahl Mod.6,0 Zz=40 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24604000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24604000
EAN/GTIN:
     4067201068839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 6 40 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
252 mm
d:
240 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
1460 Nm
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, verzahnt, Stahl, Zahnräder, C45, Modul, Eingriffswinkel, spur gear, Zähne, Zahnbreite, Nabe, gear, steel, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
Frei Haus
ab € 151,69*
€ 194,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,95*
€ 295,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23604000
ab € 203,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.