Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24511025 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=25 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24511025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24511025
EAN/GTIN:
     4067201105701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5 25 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
135 mm
d:
125 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
261 Nm
Gewicht:
4,60 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Stahl, gerade, gear, Zahnräder, Nabe, steel, Modul, verzahnt, Zahnbreite, C45, spur gear, Zähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511025
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.