Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24505000 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=50 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24505000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24505000
EAN/GTIN:
     4067201079910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 50 zähne zahnbreite 40mm

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
260 mm
d:
250 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
1312 Nm
Gewicht:
13,59 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, C45, Nabe, Stahl, spur gear, Zähne, gear, Zahnräder, gerade, Zahnbreite, steel, Modul, verzahnt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 132,80*
€ 181,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,28*
€ 283,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23505000
ab € 199,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.