Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24411605 Zahnstange Stahl Mod.4,0 40x40x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24411605
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24411605
EAN/GTIN:
     4067201076223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 4,0 c45
zahnstange
zahnstange modul 4,0

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
4 Modul
b:
40 mm
ha:
40 mm]
h0:
36,0 mm
Nennlänge L:
1000 mm
Ist-Länge:
1005 -1,5 mm
Gewicht:
11,10 kg
Weitere Suchbegriffe: rack, gear rack, Zahnstangen, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 103,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,78*
€ 170,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24411609
ab € 141,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.