Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24407600 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=76 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24407600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24407600
EAN/GTIN:
     4067201068105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 4 zahnbreite...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
76 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
312 mm
d:
304 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
1042 Nm
Gewicht:
17,00 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, gear, gerade, Zahnbreite, spur gear, Stahl, steel, Nabe, C45, Zähne, Zahnräder, verzahnt, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 172,58*
€ 213,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 329,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23407600
ab € 260,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.