Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24404800 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=48 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24404800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24404800
EAN/GTIN:
     4067201083191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 4 zahnbreite...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
200 mm
d:
192 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
510 Nm
Gewicht:
6,62 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, steel, C45, Modul, gerade, verzahnt, gear, Zähne, Nabe, Zahnräder, spur gear, Zahnbreite, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 107,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 174,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23404800
ab € 99,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.