Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24399609 Zahnstange 1.4305 Mod.3,0 30x30x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24399609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24399609
EAN/GTIN:
     4067201071112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 3 zahnbreite 30 mm
zahnstange
zahnstange modul 3,0

Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Modul:
3 Modul
b:
30 mm
ha:
30 mm
Nennlänge L:
2000 mm
Fertigmaß:
2007,0 - 1,5 mm
h0:
27,0 mm
Werkstoff:
1.4305 Werkstoff
Gewicht:
12,43 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Länge, rostfrei, Modul, 1.4305, rack, gear rack, Zahnstangen, stainless
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
Frei Haus
ab € 354,81*
€ 428,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,25*
€ 598,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,53*
€ 494,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,41*
€ 475,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 397,65*
€ 473,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.