Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24368300 Präz.-Zahnstange Mod.3,0 25x25x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24368300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24368300
EAN/GTIN:
     4067201073727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 3,0
zahnstange
16mncr5 zahnstange
Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Zahnbereich induktiv gehärtet, HRC 58 ± 2.
Allseitig einschließlich Verzahnung geschliffen.

Eingriffswinkel 20 ° . Verzahnungsqualität 7h25.

Winkelgenauigkeit: 0,02 mm.
Parallelität: auf 500 mm = 0,03 mm, auf 1000 mm = 0,05 mm.
Toleranz zur h0 - Linie: bei 500 mm = 0,03 mm, bei 1000 mm = 0,05 mm.
Toleranz Breitenmaß: - 0,05mm.
Weitere Informationen:
Modul:
3 Modul
Zahnbreite b:
25 mm
ha:
25 mm
h0:
22 mm
Nennlänge L:
500 mm
Ist-Länge:
498,9 +/-0,3 mm
Gewicht:
2,12 kg
Weitere Suchbegriffe: precision rack, rack, gear rack, Zahnstangen, hardened, Präzisions-Zahnstange, ground, geschliffen, gehärtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
146
Frei Haus
ab € 187,39*
€ 292,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,19*
€ 437,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24368500
ab € 246,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.