Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24360300 Zahnstange C45K Mod.3,0 30x30x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24360300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24360300
EAN/GTIN:
     4067201085294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 3 c45
zahnstange
zahnstange modul 3,0

Werkstoff: Blankstahl C45K.
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3962, 3967, 3968. Eingriffswinkel 20 °. Breitentoleranz h11.

Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen 500 mm, sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so dass bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind.

Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet an Vierkant 15 bis 60 mm. Längskanten gefast an Vierkant 80 mm und 100 mm.

* Werkstoff: Keilstahl
** Werkstoff: St37K

Weitere Informationen:
Modul:
3 Modul
b:
30 mm
ha:
30 mm
Nennlänge L:
500 mm
h0:
27,0 mm
Werkstoff:
C45KG Werkstoff
Gewicht:
3,17 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, rack, gear rack, Modul, Zahnstangen, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 35,13*
€ 41,83*
22 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 50,35*
€ 64,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24311605
ab € 48,44*
Zubehör
Mädler
24360500
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.