Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24310000 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=100 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24310000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24310000
EAN/GTIN:
     4067201074083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3 c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
306 mm
d:
300 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
580,0 Nm
Gewicht:
13,61 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, spur gear, Stahl, Zahnräder, Zahnbreite, C45, gear, Modul, gerade, Nabe, verzahnt, steel, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 165,66*
€ 202,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,72*
€ 298,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23310000
ab € 215,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.