Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24299632 Zahnstange 1.4305 Mod.2,5 Ø 25h9x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24299632
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24299632
EAN/GTIN:
     4067201067634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2,5 länge 1000mm
zahnstange
zahnstange modul 2,5

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen:
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm
Modul 5: -0,4 mm

Durchmesser = h9 gezogen.

Weitere Informationen:
Modul:
2,5 Modul
ø ha:
25 mm
L:
1000 mm
h0:
22,5 mm
b:
15 mm
Werkstoff:
1.4305 Werkstoff
Gewicht:
3,56 kg
Weitere Suchbegriffe: h9, rack, Zahnstangen, Edelstahl, Modul, Länge, round rack, 1.4305, gear rack, Rundzahnstange, rostfrei, stainless
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
Frei Haus
ab € 136,86*
€ 178,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,87*
€ 279,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24299634
ab € 325,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.