Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24299609 Zahnstange 1.4305 Mod.2,5 25x25x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24299609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24299609
EAN/GTIN:
     4067201061632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2,5
zahnstange
zahnstange 1.4305

Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Modul:
2,5 Modul
b:
25 mm
ha:
25 mm
Nennlänge L:
2000 mm
Fertigmaß:
2002,5 - 1,5 mm
h0:
22,5 mm
Werkstoff:
1.4305 Werkstoff
Gewicht:
8,61 kg
Weitere Suchbegriffe: rack, rostfrei, Zahnstangen, stainless, Edelstahl, gear rack, Länge, 1.4305, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 332,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,49*
€ 465,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,31*
€ 395,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.