Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24211609 Zahnstange Stahl Mod.2,5 25x25x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24211609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24211609
EAN/GTIN:
     4067201074755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2,5
zahnstange
zahnstange c45

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
2,5 Modul
b:
25 mm
ha:
25 mm]
h0:
22,5 mm
Nennlänge L:
2000 mm
Ist-Länge:
2002,5 -1,5 mm
Gewicht:
8,70 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangen, rack, gear rack, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
92
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 108,90*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,67*
€ 179,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.