Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24202500 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=25 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24202500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24202500
EAN/GTIN:
     4067201078531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
67,5 mm
d:
62,5 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
19,0 Nm
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Modul, steel, Zahnbreite, Zahnräder, C45, Nabe, gear, Stahl, Zähne, ohne, verzahnt, gerade, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
141
1
€ 10,00*
ab € 21,24*
€ 24,63*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,66*
€ 43,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23202500
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.