Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24199631 Zahnstange 1.4305 Mod.2,0 Ø 20h9x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24199631
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24199631
EAN/GTIN:
     4067201081937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2,0
zahnstange
zahnstange 1.4305

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen:
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm
Modul 5: -0,4 mm

Durchmesser = h9 gezogen.

Weitere Informationen:
Modul:
2 Modul
ø ha:
20 mm
L:
500 mm
h0:
18,0 mm
b:
12 mm
Werkstoff:
1.4305 Werkstoff
Gewicht:
1,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundzahnstange, 1.4305, round rack, rack, stainless, Länge, Edelstahl, gear rack, Modul, Zahnstangen, h9, rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 80,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 85,44*
€ 133,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24199632
ab € 105,61*
Zubehör
Mädler
24199634
ab € 246,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.